Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT DV14-250B-C Kvinna Koppla bort 0.81 tum PK100 | AH8XXM 39AY73

PANDUIT DV14-250B-C hona frånkoppling 0.81 tum PK100

Finns i lager
Artikel: AH8XXM Modell: DV14-250B-CKorsref: 39AY73
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
1 864 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
AnslutningsmaterialTennpläterad mässing
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.81 "
SömButted
Flikstorlek0.250 "x 0.032"
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.83
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Total längdSömTrådområdeförp. Antal.Pris
PANDUIT DV10-250-D hona koppla bort vinyl 1.03 tum PK500 | AH8XXJ 39AY70 DV10-250-D194 grader F1.03 "Ärmad fat12 till 10 AWG5005 206 kr
PANDUIT DV10-250-L Female Disconnect Vinyl 1.03 tum PK50 | AH8XXK 39AY71 DV10-250-L194 grader F1.03 "Ärmad fat12 till 10 AWG501 328 kr
PANDUIT DV14-250B-M Hona frånkoppling 0.81 tum PK1000 | AH8XXN 39AY74 DV14-250B-M221 grader F0.81 "Butted16 till 14 AWG16 467 kr
PANDUIT DV18-250B-CY Koppla ur Vinyl 0.81 tum PK100 | AH8XXT 39AY78 DV18-250B-CY221 grader F0.81 "Butted22 till 18 AWG1001 797 kr
PANDUIT DV18-250B-MY Female Disconnect Vinyl 0.81 tums PK1000 | AH8XXU 39AY79 DV18-250B-MY221 grader F0.81 "Butted22 till 18 AWG15 765 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT DV14-250B-C hona frånkoppling 0.81 tum PK100
1 864 kr /packa