Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT MLT2H -LPAL Buntband 7.9 tum Naturligt - Förpackning med 50 | AC9DPT 3FVY3

PANDUIT MLT2H-LPAL buntband 7.9 tum naturell - paket med 50 st

Finns i lager
Artikel: AC9DPT Modell: MLT2H-LPALKorsreferens: 3FVY3
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
1 192 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitstarkt kabelband
GrundmaterialMetall
FärgNatural
DesignaSjälvlåsande huvud
DutyStandard
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Längd7.9 "
MaterialAluminium
Max. Bunt Dia.2"
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd122 grader till 212 grader F.
Draghållfasthet50 lb.
Tjocklek0.01 "
VerktygskodST2MT
UL-typInte listad
Bredd0.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialGrundmaterialFärgMax. Bunt Dia.MetalldetekterbarTemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekförp. Antal.Pris
PANDUIT SG450HG-Q Kabelband 18.6 tum Naturligt - Förpackning med 25 | AB2DZH 1LEX5 SG450HG-QNylonNylonNatural5.2 "Nej-75 grader till 185 grader F.175 lb.0.068 "25469SEK
PANDUIT SG450HG-Q0 Kabelband 18.6 tum svart - 25-pack | AB2DZJ 1LEX6 SG450HG-Q0NylonNylonSvart5.2 "Nej-75 grader till 185 grader F.175 lb.0.068 "25533SEK
PANDUIT MLT2H-LP Kabelband 7.9 tum Silver - 50-pack | AB9EXK 2CMR3 MLT2H-LP304 Stainless SteelMetallSilver2"Ja-112 grader till 1000 grader F.450 lb.0.01 "501 483 kr
PANDUIT MLT4H -LP Buntband 14.3 tum Silver - Förpackning med 50 | AB9EXL 2CMR4 MLT4H-LP304 Stainless SteelMetallSilver4"Ja-112 grader till 1000 grader F.450 lb.0.01 "501 775 kr
PANDUIT MLT6H -LP Kabelband 20.5 tum Silver - Förpackning med 50 | AB9EXM 2CMR5 MLT6H-LP304 Stainless SteelMetallSilver6"Ja-112 grader till 1000 grader F.450 lb.0.01 "502 420 kr
PANDUIT MLT2H-LP316 Kabelbindare 7.9 tum Silver - Förpackning med 50 | AB9EXT 2CMT1 MLT2H-LP316316 Stainless SteelMetallSilver2"Ja-112 grader till 1000 grader F.450 lb.0.01 "501 588 kr
PANDUIT MLT4H-LP316 Kabelband 14.3 Tums Silver - Förpackning med 50 | AB9EXU 2CMT2 MLT4H-LP316316 Stainless SteelMetallSilver4"Ja-112 grader till 1000 grader F.450 lb.0.01 "502 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT MLT2H-LPAL buntband 7.9 tum naturell - paket med 50 st
1 192 kr /packa