Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT MTRTLS Installationsverktyg för buntband 180 till 225 Lb | AB9EYM 2CMV1

PANDUIT MTRTLS buntbandsinstallationsverktyg 180 till 225 lb

Finns i lager
Artikel: AB9EYM Modell: MTRTLSKorsreferens: 2CMV1

Få det Maj 13, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55 144 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuntbandspistol
ByggSlagfast metallkonstruktion
TullbetygStandardplikt
Funktion Installerar band för att korrigera spänning och trimning av svansar
Hantera typKuddgrepp
MekanismSpänningslåsning
Total längd9"
VerktygskodI
HjulEnkel justering av spännratten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7775
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Håller avklippta svansar fångna
    • Egenskaper: För 180 till 225 lb. Draghållfasthetsbuntband

Produktvarianter

ProduktModellByggTullbetygFunktion Hantera typTotal längdVerktygskodPris
PANDUIT GS4MT Kabelbandsinstallationsverktyg 200 till 800 lb | AB9EYK 2CMU8 GS4MTSlagfast metallhöljeStandardpliktInstallerar kabelband för att korrigera spänning och spetsarEnkel8"G18 267 kr
PANDUIT ST2MT Installationsverktyg för kabelbindare 200 till 800 lb | AB9EYL 2CMU9 ST2MTSlagfast metallkonstruktionHeavy DutyVerktygsspänning styrs av installationsprogrammet, vridning av avstängningKuddgrepp8"H7 171 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT MTRTLS buntbandsinstallationsverktyg 180 till 225 lb
55 144 kr /enhet