Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT PLT2I-C76 Kabelband 8 Tums Aqua Blue - Förpackning med 100 | AB9FBP 2CND9

PANDUIT PLT2I-C76 Buntband 8 tum Aqua Blue - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AB9FBP Modell: PLT2I-C76Korsreferens: 2CND9

Få det Maj 20, Måndag
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
3 611 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMellankabelband
GrundmaterialSpecialitet
FärgAqua Blue
DesignaTefzel Pawl
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Längd8"
MaterialTefzel
Max. Bunt Dia.2"
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-76 grader till 338 grader F.
Draghållfasthet25 lb.
Tjocklek0.045 "
VerktygskodGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
UL-typ2
Bredd0.135 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddGrundmaterialFärgDraghållfasthetTjocklekVerktygskodBreddDesignaförp. Antal.Pris
PANDUIT SG150I -C Kabelband 6.2 tum Naturligt - Förpackning med 100 | AB2DYX 1LEW4 SG150I-C-75 grader till 185 grader F.NylonNatural40 lb.0.04 "E0.168 "Nylonhake100425SEK
PANDUIT SG150I-C0 Buntband 6.2 tums svart - 100-pack | AB2DYY 1LEW5 SG150I-C0-75 grader till 185 grader F.NylonSvart40 lb.0.04 "E0.168 "Nylonhake100458SEK
PANDUIT BT1.5I-C Kabelband 6.1 Tums Naturligt - Förpackning med 100 | AB9EZF 2CMW9 BT1.5I-C-76 grader till 185 grader F.NylonNatural40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metall Barb100368SEK
PANDUIT BT1.5I-C0 Kabelband 6.1 tum svart - 100-pack | AB9EZG 2CMX1 BT1.5I-C0-76 grader till 185 grader F.NylonSvart40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metall Barb100434SEK
PANDUIT BT1.5I-M Kabelband 6.1 Tums Naturligt - Förpackning med 1000 | AB9EZH 2CMX2 BT1.5I-M-76 grader till 185 grader F.NylonNatural40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metall Barb10001 404 kr
PANDUIT BT1.5I-M0 Buntband 6.1 tums svart - Förpackning med 1000 | AB9EZJ 2CMX3 BT1.5I-M0-76 grader till 185 grader F.NylonSvart40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metall Barb10001 738 kr
PANDUIT BT2I-C Kabelband 8 Tums Naturligt - Förpackning med 100 | AB9EZK 2CMX4 BT2I-C-76 grader till 185 grader F.NylonNatural40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metall Barb100556SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT PLT2I-C76 Buntband 8 tum Aqua Blue - paket med 100 st
3 611 kr /packa