Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT PLT2I-C86 Kabelband 8 Tums Ljusblå - Förpackning med 100 | AF3ZHM 8GVU9

PANDUIT PLT2I-C86 Buntband 8 tum Ljusblå - 100-pack

Finns i lager
Artikel: AF3ZHM Modell: PLT2I-C86Korsreferens: 8GVU9
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
747SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDetekterbart kabelband
GrundmaterialNylon
FärgLjusblå
DesignaMellantvärsnitt
DutyMellanliggande
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd8"
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.2"
MetalldetekterbarJa
Temp. Räckvidd185 grader F
Draghållfasthet40 lb.
Tjocklek0.047 "
VerktygskodE
UL-typInte listad
Bredd0.135 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCR

Produktvarianter

ProduktModellBreddDesignaDutyLängdMax. Bunt Dia.DraghållfasthetTjocklekVerktygskodförp. Antal.Pris
PANDUIT PLT3S-C86 Kabelband 11.5 tums ljusblått - 100-pack | AF3ZHN 8GVX0 PLT3S-C860.19 "Standard tvärsnittStandard11.5 "3"50 lb.0.057 "E / F1001 251 kr
PANDUIT PLT4S-C86 Kabelbindare 14.4 tum ljusblå - 100-pack | AF3ZHP 8GVX1 PLT4S-C860.19 "Standard tvärsnittStandard14.4 "4"50 lb.0.057 "E / F1001 377 kr
PANDUIT PLT2S-C86 Kabelbindare 7.3 tums ljusblå - Förpackning med 100 | AF4EQT 8TVX2 PLT2S-C860.19 "Standard tvärsnittStandard7.3 "1.85 "50 lb.0.057 "E / F100618SEK
PANDUIT PLT1M-C86 Kabelband 3.89 tum Ljusblå - Förpackning med 100 | AF4XZB 9PAW8 PLT1M-C860.98 "Miniatyr tvärsnitt-3.89 "0.88 "18 lb.0.44 "E100545SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT PLT2I-C86 Buntband 8 tum Ljusblå - 100-pack
747SEK /packa