Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT PV10-P55-DY Pin Terminal Vinyl 12 till 10 AWG PK500 | AH8YEQ 39CA07

PANDUIT PV10-P55-DY Pin Terminal Vinyl 12 till 10 AWG PK500

Finns i lager
Artikel: AH8YEQ Modell: PV10-P55-DYKorsreferens: 39CA07
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
8 539 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStiftterminal
AnslutningstypPressa
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.1 "
Sömlödd
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.IsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdTrådområdeförp. Antal.Pris
PANDUIT P18-P47-C Pin Terminal Metallic 22 till 18 AWG PK100 | AH8XZM 39AZ20 P18-P47-C0.06 "Bar302 grader F2000V0.75 "22 till 18 AWG11 463 kr
PANDUIT PV14-P47-C Stiftterminal Blå 16 till 14 AWG PK100 | AH8YFP 39CA29 PV14-P47-C0.17 "Vinyl221 grader F600V0.97 "16 till 14 AWG1002 348 kr
PANDUIT PV14-P47-M Stiftanslutning Blå 16 till 14 AWG PK1000 | AH8YFQ 39CA30 PV14-P47-M0.17 "Vinyl221 grader F600V0.97 "16 till 14 AWG10008 771 kr
PANDUIT PV18-P47-CY Stiftanslutning Röd 22 till 18 AWG PK100 | AH8YGF 39CA44 PV18-P47-CY0.15 "Vinyl221 grader F600V0.97 "22 till 18 AWG1002 294 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT PV10-P55-DY Pin Terminal Vinyl 12 till 10 AWG PK500
8 539 kr /packa