Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT T38F-C Spiralomslag | AB2DZT 1LEZ4

PANDUIT T38F-C spirallindning

Finns i lager
Artikel: AB2DZT Modell: T38F-CKorsreferens: 1LEZ4
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
2 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralomslag
FärgNatural
Dia. Räckvidd (in.)0.312 till 3
Längd100ft.
Materialpolyeten
Storlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 122 grader F
Typ3 / 8 "
Vägg tjocklek0.05 "
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTypVägg tjocklekBreddPris
PANDUIT T25F-C Spiral Wrap | AB2DZR 1LEZ3 T25F-C1 / 4 "1 / 4 "0.040 "1 / 4 "1 053 kr
PANDUIT T50F-C Spiralomslag | AB2DZU 1LEZ5 T50F-C1 / 2 "1 / 2 "0.06 "1 / 2 "3 335 kr
PANDUIT T75F-C Spiralomslag | AB2DZV 1LEZ6 T75F-C3 / 4 "3 / 4 "0.06 "3 / 4 "3 529 kr
PANDUIT T100F-C Spiralomslag | AB2DZW 1LEZ7 T100F-C1"1"0.07 "1"5 200 kr
PANDUIT T50F-C0 spirallindning, 50 x 100 fot, 1/2 tum bredd, för 4 tum Max paketdiameter, polyeten | CJ3MJM 376Z75 T50F-C0----3 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT T38F-C spirallindning
2 037 kr /enhet