Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT T70BCIW-X Raceway baskopplare | AE7QJR 5ZXA8

PANDUIT T70BCIW-X Raceway Base Coupler

Finns i lager
Artikel: AE7QJR Modell: T70BCIW-XKorsreferens: 5ZXA8

Få det Maj 16, Torsdag
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
146SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRaceway baskoppling
FärgInternationell vit
AnslutningstypT70
Höjd1.85 "
Längd2.12 "
MaterialPVC
MonteringKnäppa på
Raceway typT70
UnderkategoriKopplingar
TypIcke-metallisk
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypAnslutningstypFunktion BreddHöjdArtikelLängdRaceway typPris
PANDUIT T70CCIW-X Raceway Kåpa kopplingsbeslag | AE7QGX 5ZWU7 T70CCIW-XIcke-metalliskTG70-0.44 "0.08 "Raceway täckpluggkoppling2.76 "TG7070SEK
PANDUIT T70PIW Raceway Plate T70 Single Gang Vit | AE7QHG 5ZWX6 T70PIWT70-106 Duplex Snap-On frontplatta2.75 "0.22 "Raceway Plate, Single Gang4.5 "Icke-metallisk121SEK
PANDUIT T70PGIW Raceway Plate T70 Single Gang Vit | AE7QHH 5ZWX7 T70PGIWT70-Single Gang Snap-on Rectangular Electrical / Communication Front2.75 "0.22 "Raceway Plate, Single Gang Rektangulär4.5 "Icke-metallisk110SEK
PANDUIT T70CIW8 Raceway Cover T70 Vit 8 fot | AE7QJK 5ZXA2 T70CIW8T70--0.36 "0.08 "Raceway Cover96 "Icke-metallisk513SEK
RFQ
PANDUIT T70ICIW Raceway Inside Corner | AE7QJL 5ZXA3 T70ICIWIcke-metalliskT70-4.42 "4.07 "Raceway inuti hörnet3.5 "T70376SEK
PANDUIT T70OCIW Raceway utanför hörnet | AE7QJM 5ZXA4 T70OCIWIcke-metalliskT70-4.3 "4.4 "Raceway utanför hörnet4.3 "T70375SEK
PANDUIT T70RAIW Raceway Rät vinkel | AE7QJN 5ZXA5 T70RAIWIcke-metalliskT70-6.3 "1.74 "Raceway rät vinkel6.3 "T70571SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT T70BCIW-X Raceway Base Coupler
146SEK /enhet