Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARAGON 8141-00 Timeravfrostning 120V 1 NO 2NC-omkopplare | AE7DJU 5X457

PARAGON 8141-00 Timer Defrost 120V 1 NO 2NC Switchar

Finns i lager
Artikel: AE7DJU Modell: 8141-00Korsreferens: 5X457
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
1 924 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStartad tid, fjärrtemperatur eller tryckavbruten avfrostningskontroll
Amps40
Kontakttyp1 NO, 2 NC
KapslingsmaterialTungt stål
Max. På / av-cykler1 till 6 cykler per dag, minst 4 timmar mellan påföljande avfrostningscykler
UppsägningstypSäkerhetskopiera mekanisk avfrostning, skyddar mot sensorfel
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9106908500
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKapslingsmaterialArtikelUppsägningstypSpänningPris
PARAGON A1400-00 Avfrostningstimer 120V 21 Min Var 6: e timme | AA3YXR 11Z778 A1400-0015PlastAvfrostningstid för bostäderTid120206SEK
PARAGON B1400-00 Avfrostningstimer 120V 8 cykler 21 min | AA3YXT 11Z779 B1400-0015PlastAvfrostningstid för bostäderTid120220SEK
PARAGON A1402-00 Avfrostningstimer 120V 8 cykler 21 min | AA3YXU 11Z780 A1402-0015PlastAvfrostningstid för bostäderTid120263SEK
PARAGON G1400-00 Avfrostningstimer 120V 6 cykler 25 min | AA3YXV 11Z781 G1400-0015PlastAvfrostningstid för bostäderTid120207SEK
PARAGON 9045-00 Avfrostningskontroll 120/208 / 240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030MetallTidsinitierad och tidsavbruten avfrostningskontrollTid120/208/2402 549 kr
PARAGON 8041-00 Avfrostningskontroll 120V 6 cykler | AA4QKP 12Z385 8041-0040MetallTidsinitierad och tidsavbruten avfrostningskontrollTid1201 925 kr
PARAGON 8047-00 Avfrostningskontroll 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040MetallTidsinitierad och tidsavbruten avfrostningskontrollTid1202 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARAGON 8141-00 Timer Defrost 120V 1 NO 2NC Switchar
1 924 kr /enhet