Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 07F34BC Tryckluftfilter 250 Psi 3.24 tums bredd | AB6KGP 21U822

PARKER 07F34BC Tryckluftsfilter 250 Psi 3.24 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AB6KGP Modell: 07F34BCKorsreferens: 21U822

Få det Maj 6, Måndag
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
2 491 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialGjuten zink
Skålstorlek7.2 oz.
AvloppsportstorlekTryck typ
AvloppstypManuell
filtermediapolypropylen
Filterbetyg5 mikron
Husets materialzink
Max. Flöde130 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Totala höjden7.67 "
Total bredd3.24 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Prep-Air-partikelfilter konstruerat för att avlägsna vatten och föroreningar ned till 5-mikronvärden
    • Har en robust skål med manuellt avlopp, sikteglas och ökad yta för att säkerställa en längre livslängd

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeRörstorlekPris
PARKER 07F44BC Tryckluftsfilter, 250 PSI, 3.24 tums bredd, zinkhus | AB6KGQ 21U823 07F44BC145 cfm3 / 4 "NPT2 498 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 07F34BC Tryckluftsfilter 250 Psi 3.24 tum Bredd
2 491 kr /enhet