Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 07F44BC Tryckluftsfilter, 250 PSI, 3.24 tums bredd, zinkhus | AB6KGQ 21U823

PARKER 07F44BC Tryckluftsfilter, 250 PSI, 3.24 tums bredd, zinkhus

Finns i lager
Artikel: AB6KGQ Modell: 07F44BCKorsreferens: 21U823

Få det Maj 6, Måndag
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
2 498 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialGjuten zink
Skålstorlek7.2 oz.
AvloppsportstorlekTryck typ
AvloppstypManuell
filtermediapolypropylen
Filterbetyg5 mikron
Husets materialzink
Max. Flöde145 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Totala höjden7.67 "
Total bredd3.24 "
Rörstorlek3 / 4 "NPT
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tryckluftsfilter utformat för att ta bort föroreningar från luften för maskiner som kräver rent luftintag
    • Icke-poröst polypropenfiltermedium ger motstånd mot fin suspension
    • Zinkhölje ger hållbarhet och beständighet mot frätande element

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka komponenter ingår i Parker 07F44BC tryckluftsfilter?

A. Detta luftfilterset innehåller luftfilter, metallskål, avlopp och element och synglas.

F. Vilka är tillämpningarna för Parker 07F44BC tryckluftsfilter?

A. Parker 07F44BC tryckluftsfilter används för maskinunderhåll och bilmålningsjobb.

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeRörstorlekPris
PARKER 07F34BC Tryckluftfilter 250 Psi 3.24 tums bredd | AB6KGP 21U822 07F34BC130 cfm1 / 2 "NPT2 491 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 07F44BC Tryckluftsfilter, 250 PSI, 3.24 tums bredd, zinkhus
2 498 kr /enhet