Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 10-10 WBZ-B Skottförening Mässing Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZWW 1PZZ4

PARKER 10-10 WBZ-B Bulkhead Union Mässing Cpi x Cpi 5/8in

Finns i lager
Artikel: AB2ZWW Modell: 10-10 WBZ-BKorsreferens: 1PZZ4
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
1 087 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkottunion
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek7 / 8 "
AnslutningstypCPI (TM) x CPI (TM)
Hexstorlek19 / 32 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER 10BC10-B Skottföreningsmässing A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZUW 1PZU1 10BC10-BMässing7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)19 / 32 "--40 grader till 400 grader F.5 / 8 "1 057 kr
PARKER 6-6 WBZ-B Skottförening Mässing Cpi x Cpi 3 / 8in | AB2ZWU 1PZZ2 6-6 WBZ-BMässing9 / 16-20CPI (TM) x CPI (TM)9 / 16 "--40 grader till 400 grader F.3 / 8 "439SEK
PARKER 4BC4-S Skott Union Kompressionsstål kolstål 1 / 4in | AB4CKB 1WVX2 4BC4-SKolstål-kompression13 / 16 "8000 psi-20 grader till 800 grader F.1 / 4 "408SEK
PARKER 6BC6-S Skottkolvkolstålkompression 3/8 tum | AB4CKC 1WVX3 6BC6-SKolstål-kompression17 / 32 "7600 psi-20 grader till 800 grader F.3 / 8 "429SEK
PARKER 8BC8-S Skottförening Union Carbon Steel Compression 1 / 2in | AB4CKD 1WVX4 8BC8-SKolstål-kompression19 / 32 "7000 psi-20 grader till 800 grader F.1 / 2 "1 063 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 10-10 WBZ-B Bulkhead Union Mässing Cpi x Cpi 5/8in
1 087 kr /enhet