Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 104-0250062-NT-50 Slang 1/8 tum Id Pfa Natural 50 fot | AC3QYJ 2VLU8

PARKER 104-0250062-NT-50 Slang 1/8 tum Id Pfa Natural 50 fot

Finns i lager
Artikel: AC3QYJ Modell: 104-0250062-NT-50Korsreferens: 2VLU8
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
4 519 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck1889 PSI
FärgNatural
HårdhetShore D: 60
Inuti Dia.1 / 8 "
MaterialPFA-fluoropolymerrör
Max. Arbetstryck @ 70 F380
Min. Böj radie1 / 2 "
Utanför Dia.1 / 4 "
Rulllängd50ft.
Temp. Räckvidd-329 till 500 F.
Vägg tjocklek0.062 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.801
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckInuti Dia.Max. Arbetstryck @ 70 FMin. Böj radieUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
PARKER 104-0375031-NT-50 Slang 5/16 tum Id Pfa Natural 50 fot | AC3QYK 2VLV2 104-0375031-NT-50633 PSI5 / 16 "1252-1 / 2 "3 / 8 "0.031 "4 564 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 104-0250062-NT-50 Slang 1/8 tum Id Pfa Natural 50 fot
4 519 kr /enhet