Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 104-0375031-NT-50 Slang 5/16 tum Id Pfa Natural 50 fot | AC3QYK 2VLV2

PARKER 104-0375031-NT-50 Slang 5/16 tum Id Pfa Natural 50 fot

Finns i lager
Artikel: AC3QYK Modell: 104-0375031-NT-50Korsreferens: 2VLV2
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
4 564 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck633 PSI
FärgNatural
HårdhetShore D: 60
Inuti Dia.5 / 16 "
MaterialPFA-fluoropolymerrör
Max. Arbetstryck @ 70 F125
Min. Böj radie2-1 / 2 "
Utanför Dia.3 / 8 "
Rulllängd50ft.
Temp. Räckvidd-329 till 500 F.
Vägg tjocklek0.031 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.828
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckInuti Dia.Max. Arbetstryck @ 70 FMin. Böj radieUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
PARKER 104-0250062-NT-50 Slang 1/8 tum Id Pfa Natural 50 fot | AC3QYJ 2VLU8 104-0250062-NT-501889 PSI1 / 8 "3801 / 2 "1 / 4 "0.062 "4 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 104-0375031-NT-50 Slang 5/16 tum Id Pfa Natural 50 fot
4 564 kr /enhet