Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 10643-20-20 Hydraulslangkoppling rak, 1 tums innerdiameter, stål | AB6DTM 21A768

PARKER 10643-20-20 Hydraulslanganslutning rak, 1 tums innerdiameter, stål

Finns i lager
Artikel: AB6DTM Modell: 10643-20-20Korsreferens: 21A768

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 580 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek20
Finishzink
MonteringsmaterialStål
MonteringstypRakt
Hexstorlek2"
Slang1-1 / 4 "
Slang inuti Dia.1-1 / 4 "
JIC-tråd (in.)1-5/8-12
Längd3.94 "
MaterialStål
Hamn1-1 / 4 "
SAE Flare Storlek (in.)1-1/4
FormaRakt
StilKvinna JIC 37 Deg-Swivel
Tråd storlek1-5 / 8x12 "
TypCrimp, kvinnlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7245
Fartygets höjd (cm)5.96
Fartygets längd (cm)10.01
Fartygets bredd (cm)5.96
HS-kod8412909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hydraulisk krimpkoppling med stålkonstruktion lämplig för reglering av hydraulvätskor med tryck upp till 3000 psi
    • Överensstämmer med SAE 100R2-standarder

Produktvarianter

ProduktModellHamnStreckstorlekMonteringstypFormaStilTråd storlekTypHexstorlekPris
PARKER 10643-4-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnlig JIC9 / 16 "177SEK
PARKER 10643-5-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, kvinnlig JIC5 / 8 "173SEK
PARKER 10643-6-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "183SEK
PARKER 10643-4-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnlig JIC9 / 16 "225SEK
PARKER 10643-6-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "204SEK
PARKER 10643-8-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, kvinnlig JIC7 / 8 "215SEK
PARKER 10643-6-8 Hydraulslangkoppling rak, 1/2 tums innerdiameter, stål | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "587SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 10643-20-20 Hydraulslanganslutning rak, 1 tums innerdiameter, stål
1 580 kr /enhet