Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 11343-4-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DVT 21A820

PARKER 11343-4-4 Hydraulslanganslutning rak, 1/4 tums innerdiameter, stål

Finns i lager
Artikel: AB6DVT Modell: 11343-4-4Korsreferens: 21A820

Få det Maj 8, Onsdag
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
429SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek4
Finishzink
MonteringsmaterialStål
MonteringstypRakt
Hexstorlek5 / 8 "
Slang1 / 4 "
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Längd2.68 "
MaterialStål
Hamn1 / 4 "
FormaRakt
StilManlig NPTF-rör-vridbar
Gängvinkel (Deg.)60
Tråd NPT1 / 4-18
Tråd storlek1 / 4x18 "
TypCrimp, manlig NPT-svivel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.3
Fartygets längd (cm)6.81
Fartygets bredd (cm)2.3
HS-kod8412909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 43-serien hydraulisk armatur lämplig för användning med Parkrimp-krimpar i fritidsfordon och bussar, samt till gruv- eller materialhantering
    • Konstruktion i ett stycke för minimal komplexitet och läckagebanor
    • Har ingen skivteknik för att skapa en total formlåsförbindelse mellan skal och förstärkning av slangbeslag
    • Ej återanvändbar

Produktvarianter

ProduktModellHamnStreckstorlekMonteringstypFormaStilTråd storlekTypHexstorlekPris
PARKER 10643-4-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnlig JIC9 / 16 "177SEK
PARKER 10643-5-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, kvinnlig JIC5 / 8 "175SEK
PARKER 10643-6-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "184SEK
PARKER 10643-4-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnlig JIC9 / 16 "225SEK
PARKER 10643-6-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "204SEK
PARKER 10643-8-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, kvinnlig JIC7 / 8 "215SEK
PARKER 10643-6-8 Hydraulslangkoppling rak, 1/2 tums innerdiameter, stål | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "587SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 11343-4-4 Hydraulslanganslutning rak, 1/4 tums innerdiameter, stål
429SEK /enhet