Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 11343-6-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tum, stål | AB6DVU 21A821

PARKER 11343-6-6 Hydraulslanganslutning rak, 3/8 tum, stål

Finns i lager
Artikel: AB6DVU Modell: 11343-6-6Korsreferens: 21A821

Få det Maj 7, Tisdag
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
461SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek6
Finishzink
MonteringsmaterialStål
MonteringstypRakt
Hexstorlek3 / 4 "
Slang3 / 8 "
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Längd3.08 "
MaterialStål
Hamn3 / 8 "
FormaRakt
StilManlig NPTF-rör-vridbar
Gängvinkel (Deg.)60
Tråd NPT3 / 8-18
Tråd storlek3 / 8x18 "
TypCrimp, manlig NPT-svivel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1107
Fartygets höjd (cm)2.81
Fartygets längd (cm)7.82
Fartygets bredd (cm)2.81
HS-kod8412909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 43-serie hydraulslangkoppling lämplig för användning med Parkrimp crimpers för tätning och förvaring av rörsystem i hydrauliska, pneumatiska eller mekaniska enheter
    • Har stålkonstruktion i ett stycke för läckagefri drift och ger kapacitet att motstå tryck upp till 3000 PSI
    • Enkel tryckningskraftkonstruktion garanterar problemfri installation utan krav på ytterligare verktyg
    • I enlighet med SAE 100R2-standarder

Produktvarianter

ProduktModellHamnStreckstorlekMonteringstypFormaStilTråd storlekTypHexstorlekPris
PARKER 10643-4-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnlig JIC9 / 16 "177SEK
PARKER 10643-5-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, kvinnlig JIC5 / 8 "173SEK
PARKER 10643-6-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "183SEK
PARKER 10643-4-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnlig JIC9 / 16 "225SEK
PARKER 10643-6-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "204SEK
PARKER 10643-8-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, kvinnlig JIC7 / 8 "215SEK
PARKER 10643-6-8 Hydraulslangkoppling rak, 1/2 tums innerdiameter, stål | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "587SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 11343-6-6 Hydraulslanganslutning rak, 3/8 tum, stål
461SEK /enhet