Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 12BF12-316 Bakhjul 316 Rostfritt stål A-lok 3/4 tum | AD7AGG 4CXP5 / 12BF12-316-GR

PARKER 12BF12-316 Back Ferrule 316 Rostfritt stål A-lok 3/4in

Finns i lager
Artikel: AD7AGG Modell: 12BF12-316Korsreferens: 4CXP5 / 12BF12-316-GR
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
147SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBakre hylsa
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypA-LOK (R)
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER 4BF4-B Bakhylsarmässing A-lok 1 / 4in | AB2ZVK 1PZV5 4BF4-BMetallMässing-A-LOK (R)--40 grader till 400 grader F.1 / 4 "26SEK
PARKER 6BF6-B Bakhylsemässing A-lok 3 / 8in | AB2ZVL 1PZV6 6BF6-BMetallMässing-A-LOK (R)--40 grader till 400 grader F.3 / 8 "31SEK
PARKER 8BF8-B Bakhylsemässing A-lok 1 / 2in | AB2ZVM 1PZV7 8BF8-BMetallMässing-A-LOK (R)--40 grader till 400 grader F.1 / 2 "52SEK
PARKER 10BF10-B Bakhylsemässing A-lok 5 / 8in | AB2ZVN 1PZV8 10BF10-BMetallMässing-A-LOK (R)--40 grader till 400 grader F.5 / 8 "54SEK
PARKER 10BF10-316 Bakhylsa 316 Rostfritt stål A-lok 5 / 8in | AD7AFY 4CXN6 / 10BF10-316-GR 10BF10-316Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R)--425 grader till 1200 grader F.5 / 8 "103SEK
PARKER 16BF16-316 Bakhjul 316 Rostfritt stål A-lok 1in | AD7AGN 4CXR3 / 16BF16-316-GR 16BF16-316Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R)--425 grader till 1200 grader F.1"208SEK
PARKER 12BF12-B Komprimering av hylsarmässing 3/4 tum | AD7JWN 4EUF3 / 12BF12-B-GR 12BF12-BMetallMässing-kompression--40 grader till 400 grader F.3 / 4 "70SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 12BF12-316 Back Ferrule 316 Rostfritt stål A-lok 3/4in
147SEK /enhet