Parker 144953000G ackumulatorladdnings-/mätsats används för att kontrollera, justera, serva eller fylla hydrauliska ackumulatorer med kväve. Dessa mätningssatser är också idealiska för att testa laddningstrycket för att säkerställa att den fyllda gasen är inom ett säkert område. Den är kompatibel med Parker Greer blås- och kolvackumulatorer.
Funktioner:
- Parker 144953000G ackumulatorladdnings-/mätsats övervakar och laddar ackumulatorer under deras livslängd.
- Denna Parkers ackumulatorladdningssats innehåller komponenter som en 10 fots slang, en tryckmätare och en kompatibel adapter för anslutning till ackumulatorer.
- Den kommer i ett bärbart fodral för säkerhet och enkel portabilitet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av en hydraulisk ackumulator?
A. Hydrauliska ackumulatorer lagrar trycksatt hydraulvätska och släpper ut den vid behov för att upprätthålla ett jämnt pumpflöde och tryck, dämpa vibrationer och stötar och kompensera för läckor / termisk expansion i systemet. De kan också hantera förlorat tryck om systemets pump går sönder eller om det finns vätskeförlust i systemet.
F. Vilket är det maximala trycket som denna Parker-laddnings-/mätsats kan hantera?
S. Denna Parker 144953000G laddnings-/mätsats för ackumulatorer tål tryck upp till 3000 psi.
F. Hur kan denna Parker 144953000G laddnings-/mätsats för ackumulator anslutas till ackumulatorn?
S. Denna sats har en SAE-anslutning på 0.960-14 tum RH storlek för enkel anslutning till Greer blåsa och kolvackumulatorer.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna Enerpac P-392 lätta hydrauliska handpump?
S. Viktiga faktorer inkluderar det hydrauliska trycket som krävs, bärbarheten, hållbarheten, användarvänligheten och kompatibiliteten med ditt hydraulsystem.
F. Hur rengör jag komponenterna i Parker 144953000G ackumulatorladdnings-/mätsats?
A. För att rengöra komponenterna, använd ett milt rengöringsmedel och rengör med en luddfri trasa. Se till att inga föroreningar kommer in i hydraulsystemet under rengöringen.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer Parker 144953000G ackumulatorladdnings-/mätsatstryck för mitt specifika hydraulsystem?
A. När du väljer laddningstryck, beakta systemets driftstryck, temperatur och ackumulatorns designspecifikationer. Se även hydraulsystemets dokumentation för problemfria anslutningar.