Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 165C-6 90 graders armbåge, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AC2YLJ 2P227

PARKER 165C-6 90 graders armbåge, 3/8 tums ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AC2YLJ Modell: 165C-6Korsreferens: 2P227

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 280 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkompressionskoppling
GrundmaterialMetall
Body MaterialSmidd mässing
Anslutningstypkompression
Max. Arbetstryck20 psi
Max. Driftstemperatur121 grader C
Max. Tryck200 psi
Min. Driftstemperatur-54 grader C
MuttermaterialMässing
Forma90 graders armbåge
ÄrmmaterialMässing, Acetal
StilRör till Rör
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
GängtypNPTF
Rör Utanför Dia.3 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. DriftstemperaturGrundmaterialBody MaterialRörstorlekFormaStilTemp. RäckviddRör Utanför Dia.förp. Antal.Pris
PARKER 60C-12 hylsa, 3/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 grader CMetallMässing-SleeveSlangar-65 grader till 250 grader F.3 / 4 "10272SEK
PARKER 60C-2 hylsa, 1/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 grader CMetallMässing-SleeveSlangar-65 grader till 250 grader F.1 / 8 "1070SEK
PARKER 60C-3 hylsa, 3/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 grader CMetallMässing-SleeveSlangar-65 grader till 250 grader F.3 / 16 "1064SEK
PARKER 60C-5 hylsa, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 grader CMetallMässing-SleeveSlangar-65 grader till 250 grader F.5 / 16 "1083SEK
PARKER 60PT-10-hylsa, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 grader CPlastacetal-SleeveSlangar-65 grader till 250 grader F.5 / 8 "10119SEK
PARKER 60PT-4-hylsa, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 grader CPlastacetal-SleeveSlangar-65 grader till 250 grader F.1 / 4 "1069SEK
PARKER 60PT-5-hylsa, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 grader CPlastacetal-SleeveSlangar-65 grader till 250 grader F.5 / 16 "10102SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 165C-6 90 graders armbåge, 3/8 tums ytterdiameter, mässing
1 280 kr /packa