Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD HN-1240 Sleeve Anchor, 25Pk | AC8GMN 3A478

RED HEAD HN-1240 Sleeve Anchor, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AC8GMN Modell: HN-1240Korsreferens: 3A478
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
686SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd4"
Head StyleSexkantsmutter
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek2.125 "
Min. Inbäddning1.875 "
Tråd storlek3 / 8-16
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)5000
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4400

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD HN-1240 Sleeve Anchor, 25Pk
686SEK /packa