PARKER 23R9-4-45G Strängsårpatron 8 Gpm 5 mikron - Förpackning med 6 | AD8ZZH 4NVN5

PARKER 23R9-4-45G String Wound Cartridge 8 Gpm 5 Micron - Paket med 6

Finns i lager
Artikel: AD8ZZH Modell: 23R9-4-45GKorsreferens: 4NVN5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 562 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSträngsårfilterpatron
filtermediaBomull
Flödeshastighet8 gpm
Höjd9.875 "
Inuti Dia.1"
Max. Tryck35 psi
Max. Temp.250 grader F
mikron5
Utanför Dia.4.5 "
Minskarpartiklar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7015
Fartygets höjd (cm)39.12
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellmikronfiltermediaFlödeshastighetUtanför Dia.HöjdArtikelLängdMax. Tryckförp. Antal.Pris
PARKER T8R20A sårfilterpatron, 20 tums längd, 100 mikron, polypropen | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronPolypropylen och polypropenkärna5 GPM per 10 tum2-7 / 16 "20 "Strängsårfilterpatron20 "-61 647 kr
PARKER 8R30 lindad filterpatron, 30 tums längd, 100 mikron, förtent stål | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronBomull och stålplåtskärna5 GPM per 10 tum2-7 / 16 "30 "Strängsårfilterpatron30 "-62 191 kr
PARKER 10R20 Strängsårpatron 12 Gpm 75 mikron - Förpackning med 6 | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Bomull och stålplåtskärna12 GPM2.5 "20 "Strängsårfilterpatron--61 516 kr
PARKER 8R20 lindad filterpatron, 20 tums längd, 100 mikron, förtent stål | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronBomull och stålplåtskärna5 GPM per 10 tum2-7 / 16 "20 "Strängsårfilterpatron20 "-61 596 kr
PARKER 8R10 lindad filterpatron, 10 tums längd, 100 mikron, förtent stål | AB2EUV 1LPA3 8R10100 MicronBomull och stålplåtskärna5 GPM per 10 tum2-7 / 16 "10 "Strängsårfilterpatron10 "-61 029 kr
PARKER 10R20A Strängsårpatron 12 Gpm 75 mikron - Förpackning med 6 | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Bomull och polypropen12 GPM2.5 "20 "Strängsårfilterpatron--61 720 kr
PARKER M23R10A sårfilterpatron, 10 tums längd, 5 mikron, polypropen | AB2EVH 1LPF2 M23R10A5 MicronPolypropylen och polypropenkärna5 GPM per 10 tum2-7 / 16 "10 "Strängsårfilterpatron10 "35 psi6891SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 23R9-4-45G String Wound Cartridge 8 Gpm 5 Micron - Paket med 6
3 562 kr /packa