Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 3FF3-B Mässing framhylsa A-lok 3/16 tum | AF7GMR 20YY08

PARKER 3FF3-B främre hylsa Mässing A-lok 3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GMR Modell: 3FF3-BKorsreferens: 20YY08
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
38SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrämre hylsa
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek3 / 16 "
AnslutningstypA-LOK (R)
Max. Tryck3500 psi
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 1FF1-B Framhylsarmässing A-lok 1/16 tum | AF7GLD 20YX72 1FF1-B1 / 16 "5400 psi1 / 16 "57SEK
PARKER 5FF5-B Mässing fram A-lok 5/16 tum | AF7GPD 20YY43 5FF5-B5 / 16 "2800 psi5 / 16 "10SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 3FF3-B främre hylsa Mässing A-lok 3/16 tum
38SEK /enhet