Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4010-6P Nippel, 1 tums storlek, stål | AC4XTV 31A942

PARKER 4010-6P Nippel, 1 tums storlek, stål

Finns i lager
Artikel: AC4XTV Modell: 4010-6PKorsreferens: 31A942

Få det Maj 16, Torsdag
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
937SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypNPTF
FinishKrom 6 gratis
Flödeshastighet50 Gal / min
Längd2 51 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck3000 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck3000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange4010-6P
Pioneer Interchange4010-6P
Rörstorlek NPT1"
Pläteringzink
TätningsmaterialNitril
Stilpoppet
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1-11 1/2 "
GängtypKvinna
TypKoppling Manlig halv
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481200050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdParker InterchangeStilTråd storlekPris
PARKER 4010-2P Nippel, 1/4 tums storlek, stål | AC4XTT 31A940 4010-2Ppoppet1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 31 / 64 "4010-2Ppoppet1 / 4-18 "218SEK
PARKER 4010-3P Nippel, 3/8 tums storlek, stål | AC4XTU 31A941 4010-3Ppoppet3 / 8 "NPTF6 Gal / min1 39 / 64 "4010-3Ppoppet3 / 8-18 "299SEK
PARKER 4010-T6 Nippel, 1/4 tums storlek, stål | AC4XTW 31A943 4010-T6Boll1 / 4 "ORB3 Gal / min1 39 / 64 "4010-T6poppet9 / 16-18329SEK
PARKER 4110-5 Nippel, 3/4 tums storlek, stål | BX2JLA 4110-5-3 / 4 "NPTF28 Gal / min--Boll3 / 4-14 "495SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4010-6P Nippel, 1 tums storlek, stål
937SEK /enhet