Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 41FL-2 lång mutter, 1/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXC 1VDR7

PARKER 41FL-2 lång mutter, 1/8 tums ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AB3TXC Modell: 41FL-2Korsreferens: 1VDR7
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
555SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång mutter
Body MaterialMässing
Anslutningstypflare
Flare trådstorlek5 / 16-24
Flare Typ45 grader
Hexstorlek3 / 8 "
Max. Tryck450 till 2800 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 41FL-3 lång mutter, 3/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXD 1VDR9 41FL-33 / 8-247 / 16 "3 / 16 "10541SEK
PARKER 41FL-5 lång mutter, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXE 1VDT2 41FL-51 / 2-205 / 8 "5 / 16 "10550SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 41FL-2 lång mutter, 1/8 tums ytterdiameter, mässing
555SEK /packa