Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 43F-4-4 Adapter, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXW 1VDV1

PARKER 43F-4-4 Adapter, 1/4 tums ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AB3TXW Modell: 43F-4-4Korsreferens: 1VDV1

Få det Maj 15, Onsdag
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
773SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
Body MaterialMässing
AnslutningstypFlare x Löd
Flare trådstorlek7 / 16-20
Flare Typ45 grader
Hexstorlek7 / 16 "
Max. Tryck450 till 2800 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 43F-10-10 Adapter, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXV 1VDU9 43F-10-107 / 8-147 / 8 "450 till 2800 psi5 / 8 "101 585 kr
PARKER 43F-6-6 Adapter, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXX 1VDV2 43F-6-65 / 8-185 / 8 "450 till 2800 psi3 / 8 "10948SEK
PARKER 43F-8-8 Adapter, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXY 1VDV3 43F-8-83 / 4-163 / 4 "450 till 2800 psi1 / 2 "10987SEK
PARKER 43F-12-12 Adapter, 3/4 tums ytterdiameter, mässing | AE7BTM 5WRU9 43F-12-121 / 16-141-1/16550 psi3 / 4 "1404SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 43F-4-4 Adapter, 1/4 tums ytterdiameter, mässing
773SEK /packa