Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4NU4-B Mutter mässing med dubbel hylsa A-lok 1 / 4in | AB4CHL 1WVH8

PARKER 4NU4-B dubbelhylsmutter Mässing A-lok 1/4tum

Finns i lager
Artikel: AB4CHL Modell: 4NU4-BKorsreferens: 1WVH8
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
31SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel hylsmutter
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek7 / 16-20
AnslutningstypA-LOK (R)
Hexstorlek9 / 16 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7415338010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekRörstorlekPris
PARKER 6NU6-B Mutter mässing med dubbel hylsa A-lok 3 / 8in | AB4CHM 1WVH9 6NU6-B9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "46SEK
PARKER 8NU8-B Mutter mässing med dubbel hylsa A-lok 1 / 2in | AB4CHN 1WVJ1 8NU8-B3 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "54SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4NU4-B dubbelhylsmutter Mässing A-lok 1/4tum
31SEK /enhet