Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 63PT-2-16 Insats mässingskompression 1/8 tum x 1 / 64in - Förpackning med 10 | AB3WVX 1VPC4

PARKER 63PT-2-16 Insats mässingskompression 1/8 tum x 1/64 tum - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB3WVX Modell: 63PT-2-16Korsreferens: 1VPC4
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
89SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsert
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
Anslutningstypkompression
Max. Tryck150 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "x 1 / 64"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 63PT-2-23 Kompressionsinsats i mässing 1/8 tum - Förpackning med 10 | AB3TTH 1VDC1 63PT-2-2375 till 400 psi-65 grader till 250 grader F.1 / 8 "10139SEK
PARKER 63PT-5-40 Insats mässingskompression 5/16 tum - Förpackning med 10 | AB3TTJ 1VDC6 63PT-5-4075 till 400 psi-65 grader till 250 grader F.5 / 16 "10199SEK
PARKER 63PT-5-62 Insats Mässingskompression 5/16 tum - Förpackning med 10 | AB3TTK 1VDC7 63PT-5-6275 till 400 psi-65 grader till 250 grader F.5 / 16 "10124SEK
PARKER 63PT-3-25 Insats mässingskompression 3/16 tum x 1 / 64in - Förpackning med 10 | AB3WVY 1VPC6 63PT-3-25150 psi0 grader till 150 grader F.3 / 16 "x 1 / 40"10100SEK
PARKER 63PT-3-40 Mässingskompression 3/16 tum x 3 / 64in - Förpackning med 10 | AB3WVZ 1VPC7 63PT-3-40150 psi0 grader till 150 grader F.3 / 16 "x 3 / 64"1097SEK
PARKER 63PT-10-62 Mässingskompressionsinsats 5 / 8in - Förpackning med 10 | AC2YKU 2P210 63PT-10-62150 psi-65 grader till 250 grader F.5 / 8 "10188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 63PT-2-16 Insats mässingskompression 1/8 tum x 1/64 tum - paket med 10
89SEK /packa