Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 66P-5-2-kontakt, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3WWC 1VPD2

PARKER 66P-5-2-kontakt, 5/16 tums ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AB3WWC Modell: 66P-5-2Korsreferens: 1VPD2
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
953SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkompressionskoppling
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
AnslutningstypKompression x FNPT
Hexstorlek1 / 2 "
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur65 grader C
Max. Tryck150 psi
Min. Driftstemperatur-17 grader C
MuttermaterialMässing
Rörstorlek1 / 8 "
Formakontakt
ÄrmmaterialMässing, acetalsampolymer
StilRör till honrör
Temp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.
Rör Utanför Dia.5 / 16 "
Rörstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. DriftstemperaturGrundmaterialBody MaterialRörstorlekFormaStilTemp. RäckviddRör Utanför Dia.förp. Antal.Pris
PARKER 60C-12 hylsa, 3/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 grader CMetallMässing-SleeveSlangar-65 grader till 250 grader F.3 / 4 "10272SEK
PARKER 60C-2 hylsa, 1/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 grader CMetallMässing-SleeveSlangar-65 grader till 250 grader F.1 / 8 "1070SEK
PARKER 60C-3 hylsa, 3/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 grader CMetallMässing-SleeveSlangar-65 grader till 250 grader F.3 / 16 "1064SEK
PARKER 60C-5 hylsa, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 grader CMetallMässing-SleeveSlangar-65 grader till 250 grader F.5 / 16 "1083SEK
PARKER 60PT-10-hylsa, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 grader CPlastacetal-SleeveSlangar-65 grader till 250 grader F.5 / 8 "10119SEK
PARKER 60PT-4-hylsa, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 grader CPlastacetal-SleeveSlangar-65 grader till 250 grader F.1 / 4 "1069SEK
PARKER 60PT-5-hylsa, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 grader CPlastacetal-SleeveSlangar-65 grader till 250 grader F.5 / 16 "10102SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 66P-5-2-kontakt, 5/16 tums ytterdiameter, mässing
953SEK /packa