Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 68 PMT-10-6 Hankontakt 5/8 x 3/8 In | AA3GJX 11K662

PARKER 68PMT-10-6 hankontakt 5/8 x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA3GJX Modell: 68 PMT-10-6Korsreferens: 11K662
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
305SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
förbindelseRör x MNPT
PackningsmaterialBuna N
Hexstorlek1"
Längd1.88 "
MaterialMässing
Rörstorlek3 / 8 "
Tryck250 PSI
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Tråd storlek3 / 8 "
Rörstorlek5 / 8 "
TypTryck för att ansluta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTråd storlekPris
PARKER 68 PMT-10-8 Hankontakt 5/8 x 1/2 In | AA3GJY 11K663 68 PMT-10-81 / 2 "1 / 2 "302SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 68PMT-10-6 hankontakt 5/8 x 3/8 tum
305SEK /enhet