Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 68 PMT-10-8 Hankontakt 5/8 x 1/2 In | AA3GJY 11K663

PARKER 68PMT-10-8 hankontakt 5/8 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA3GJY Modell: 68 PMT-10-8Korsreferens: 11K663
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
förbindelseRör x MNPT
PackningsmaterialBuna N
Hexstorlek1"
Längd1.88 "
MaterialMässing
Rörstorlek1 / 2 "
Tryck250 PSI
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Tråd storlek1 / 2 "
Rörstorlek5 / 8 "
TypTryck för att ansluta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTråd storlekPris
PARKER 68 PMT-10-6 Hankontakt 5/8 x 3/8 In | AA3GJX 11K662 68 PMT-10-63 / 8 "3 / 8 "305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 68PMT-10-8 hankontakt 5/8 x 1/2 tum
302SEK /enhet