Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 751641 Lastbilsspole, 1/2 tums rörs ytterdiameter, 12 fot arbetslängd | AF2KXL 6UTF0

PARKER 751641 Lastbilsspole, 1/2 tums rörs ytterdiameter, 12 fot arbetslängd

Finns i lager
Artikel: AF2KXL Modell: 751641Korsreferens: 6UTF0
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
2 087 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpole
FärgBlått och rött
Anslutningsstorlek1 / 2 "
SlangfärgRöd / svart
Längd12ft.
MaterialTraktor till släpfordon nylon
Max. Driftstemperatur93 grader C
Max. Arbetstryck150 psi
Min. Driftstemperatur-57 grader C
Utanför Dia.1 / 2 "
Stil1/2 "ventil
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
RörmaterialNylon
Rör Utanför Dia.1 / 2 "
TypB
Arbetslängd12 '

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665
Fartygets höjd (cm)35.81
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8708998105
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMaterialMin. DriftstemperaturUtanför Dia.Rör Utanför Dia.TypPris
PARKER 811537 Lastbilsspole, 1/4 tums rör ytterdiameter | AF2KXK 6UTE9 811537Grå4.5ft.Nylon-40 grader C1 / 4 "1 / 4 "Typ A, femte hjul478SEK
PARKER 731522 Lastbilsspole, 1/2 tums rörs ytterdiameter, 15 fot arbetslängd | AF2KXM 6UTF1 731522Blått och rött15ft.Traktor till släpfordon nylon-57 grader C1 / 2 "1 / 2 "B2 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 751641 Lastbilsspole, 1/2 tums rörs ytterdiameter, 12 fot arbetslängd
2 087 kr /enhet