Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 811537 Lastbilsspole, 1/4 tums rör ytterdiameter | AF2KXK 6UTE9

PARKER 811537 Lastbilsspole, 1/4 tums rör ytterdiameter

Finns i lager
Artikel: AF2KXK Modell: 811537Korsreferens: 6UTE9

Få det Maj 6, Måndag
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
478SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpole
FärgGrå
SlangfärgSilver
Längd4.5ft.
MaterialNylon
Max. Driftstemperatur93 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Utanför Dia.1 / 4 "
Indragen längd10 "
RörmaterialNylon
Rör Utanför Dia.1 / 4 "
TypTyp A, femte hjul
Arbetslängd74 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8708998105
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMaterialMin. DriftstemperaturUtanför Dia.Rör Utanför Dia.TypPris
PARKER 751641 Lastbilsspole, 1/2 tums rörs ytterdiameter, 12 fot arbetslängd | AF2KXL 6UTF0 751641Blått och rött12ft.Traktor till släpfordon nylon-57 grader C1 / 2 "1 / 2 "B2 087 kr
PARKER 731522 Lastbilsspole, 1/2 tums rörs ytterdiameter, 15 fot arbetslängd | AF2KXM 6UTF1 731522Blått och rött15ft.Traktor till släpfordon nylon-57 grader C1 / 2 "1 / 2 "B2 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 811537 Lastbilsspole, 1/4 tums rör ytterdiameter
478SEK /enhet