Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8-8 FHC-SS Hexkopplingsrör 1/2 tum | AA9HQD 1DGC4

PARKER 8-8 FHC-SS sexkantskopplingsrör 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA9HQD Modell: 8-8 FHC-SSKorsreferens: 1DGC4
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
742SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexkoppling
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek1.125 "
Max. Tryck5200 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lämplig för instrumentrörsapplikationer där materialintegritet och högtrycksförsegling är väsentliga
    • Har rostfritt stålkonstruktion med valsade utvändiga gängor för att motstå tryck upp till 5200 PSI
    • Följer ANSI B1 och B31.1 standarder

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 12-8 FHC-SS Hexkoppling 316 rostfritt stål 3/4 x 1/2 tum | AA6PVG 14M052 12-8 FHC-SS316 Stainless Steel1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 2"1 402 kr
PARKER 12-12 FHC-SS Hexkoppling 316 rostfritt stål 3/4 tum | AA6PVH 14M053 12-12 FHC-SS316 Stainless Steel1.375 "4300 psi3 / 4 "1 265 kr
PARKER 4-4 FHC-SS Hexkopplingsrör 1/4 tum Hex 3/4 | AA9HPY 1DGB8 4-4 FHC-SS316 Stainless Steel3 / 4 "6600 psi1 / 4 "363SEK
PARKER 6-4 FHC-SS Sexkantsrör 3/8 x 1/4 tum | AA9HPZ 1DGB9 6-4 FHC-SS316 Stainless Steel7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"512SEK
PARKER 6-6 FHC-SS Hexkopplingsrör 3/8 tum Hex 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-SS316 Stainless Steel7 / 8 "5300 psi3 / 8 "512SEK
PARKER 2-2 FHC-SS Hexkoppling rostfritt stål | AE6QQR 5UNH3 2-2 FHC-SSRostfritt stål5 / 8 "6400 psi1 / 8 "306SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8-8 FHC-SS sexkantskopplingsrör 1/2 tum
742SEK /enhet