Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8 CP-B Rörlock 1/2 tum Hex 1 1/16 | AA9HVM 1DGR7

PARKER 8 CP-B Pipe Cap Pipe 1/2 Inch Hex 1 1/16

Finns i lager
Artikel: AA9HVM Modell: 8 CP-BKorsreferens: 1DGR7
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
348SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Längd1.34 "
Max. Tryck3600 psi
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 2 CP-B Rörlock Mässing 1/8 tum Npt | AA9HVJ 1DGR4 2 CP-B9 / 16 "0.75 "4000 psi1 / 8 "162SEK
PARKER 4 CP-B Rörlock Mässing 1/4 tum Npt | AA9HVK 1DGR5 4 CP-B3 / 4 "0.91 "4300 psi1 / 4 "186SEK
PARKER 6 CP-B Rörlock Mässing 1/2 tum Npt | AA9HVL 1DGR6 6 CP-B1-1 / 16 "1.03 "3600 psi1 / 2 "289SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8 CP-B Pipe Cap Pipe 1/2 Inch Hex 1 1/16
348SEK /enhet