Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8 FNL-S Keps Zinkstålkompression x Sae 1/2 x 13 / 16-16in | AA9HKB 1DDN5

PARKER 8 FNL-S Cap Zink Stål Kompression x Sae 1/2 x 13/16-16 tum

Finns i lager
Artikel: AA9HKB Modell: 8 FNL-SKorsreferens: 1DDN5
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
119SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
GrundmaterialMetall
Body MaterialZinkpläterat stål
Kompressionsgängstorlek13 / 16-16
AnslutningstypKompression x SAE-ORB hane
Max. Tryck9200 psi
Rörstorlek13 / 16-16 "
Temp. Räckvidd-30 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 4 FNL-S-keps av zinkstål x hane Sae 1/4 x 9 / 16-18in | AA9HJZ 1DDN3 4 FNL-S1 / 4 "Zinkpläterat stål9 / 16-18Kompression x SAE-ORB hane-9200 psi9 / 16-18 "-30 grader till 250 grader F.50SEK
PARKER 6 FNL-S-keps komprimerad zink x Sae 3/8 x 11 / 16-16in | AA9HKA 1DDN4 6 FNL-S3 / 8 "Zinkpläterat stål11 / 16-16Kompression x SAE-ORB hane-9200 psi11 / 16-16 "-30 grader till 250 grader F.76SEK
PARKER 10 FNL-S-keps av zinkstål x hane Sae 5/8 x 1-14in | AA9HKC 1DDN6 10 FNL-S5 / 8 "Zinkpläterat stål1-14Kompression x SAE-ORB hane-6000 psi1-14 "-30 grader till 250 grader F.141SEK
PARKER 12 FNL-S Keps Zinkstålkompression x Sae 3/4 x 1-3 / 16-12in | AA9HKD 1DDN7 12 FNL-S3 / 4 "Zinkpläterat stål13Kompression x SAE-ORB hane-6000 psi13 "-30 grader till 250 grader F.203SEK
PARKER 16 FNL-S-keps komprimerad zink x hane sae 1 x 1-7 / 16-12in | AA9HKE 1DDN8 16 FNL-S1"Zinkpläterat stål13Kompression x SAE-ORB hane-6000 psi13 "-30 grader till 250 grader F.285SEK
PARKER 4 FNL-SS-lock 316 rostfritt stålkompression 1/4 tum | AA9HKF 1DDN9 4 FNL-SS1 / 4 "316 Stainless Steel9 / 16-18kompression-9200 psi--30 grader till 250 grader F.1 148 kr
PARKER 6 FNL-SS-keps 316 rostfritt stålkompression 3/8 tum | AA9HKG 1DDP1 6 FNL-SS3 / 8 "316 Stainless Steel11 / 16-16kompression-9200 psi--30 grader till 250 grader F.1 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8 FNL-S Cap Zink Stål Kompression x Sae 1/2 x 13/16-16 tum
119SEK /enhet