Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY MMS-12 Glidarmsklämma F 12 tum 400 Lb | AD3TUT 40P171

BESSEY MMS-12 Sliding Arm Bar Clamp F 12 Inch 400 Lb

Finns i lager
Artikel: AD3TUT Modell: MMS-12Korsreferens: 40P171
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
495SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialKalldraget legeringsstål
Barstorlek1/4 tum
Bartjocklek (in.)17/32
Stångbredd (in.)1/4
Kläm ansikte (in.)3 / 4 x 1 / 2
Spännyta Y (in.)1
Spännyta Y (in.)1/2
handtag Längd3.5 "
Hantera materialStål
Lastkapacitet400 lb.
Max. Käftöppning12 "
Nominellt klämtryck400 lb.
Nominell skenstorlek (in.)17 / 32 x 1 / 4
Öppning12 In.
Skruvstorlek5 / 16 "
Spindel Dia.5/16 tum
Vridkudde3/4 tum
Vridbar typStandard
Halsdjup2-1 / 4 "
TypF-stil, lätt
Bredd7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTyphandtag LängdHantera materialBreddLastkapacitetMax. KäftöppningPadtypSkruvstorlekPris
BESSEY 7200S-12 Skjutarmsklämma Hd 12 tum 8 djup | AA8MDG 19C710 7200S-12Extra Heavy Duty13.5 "Härdat droppsmidd stål-7770 lb12 "Vrid MorPad0.925 "10 370 kr
BESSEY 7200S-18 glidarmstångsklämma Hd 18 tum 8 djup | AA8MDH 19C711 7200S-18Extra Heavy Duty13.5 "Härdat droppsmidd stål-7770 lb18 "Vrid MorPad0.925 "9 952 kr
BESSEY GS16K Skjutarmsklämma 6 tum 3-1 / 8 djup | AA8MDL 19C714 GS16K-3.156 "Härdat droppsmidd stål-550 lb.6"Vridbar, Standard0.55 "320SEK
BESSEY GS16-12K Glidarmsklämma 6 tum 4-3 / 4 djup | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Härdat droppsmidd stål-1000 lb.6"Vridbar, Standard0.625 "517SEK
BESSEY 2400S-36 Glidarmsklämma F 36 tum 2800 Lb | AD3TUG 40P161 2400S-36F-Style, Normal Duty5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.36 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "4 019 kr
BESSEY 2400S-48 Glidarmstångsklämma F 48 tum 2800 Lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-Style, Normal Duty5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.48 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "4 955 kr
BESSEY 2400S-60 Glidarmsklämma F 60 tum 2800 Lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-Style, Normal Duty5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.60 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "5 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY MMS-12 Sliding Arm Bar Clamp F 12 Inch 400 Lb
495SEK /enhet