Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8F-V12LN-SS-GR Nålventil rak 316 rostfritt stål 1/2 tum Fnpt | AC2JCQ 2KLC9 / 8F-V12LN-SS

PARKER 8F-V12LN-SS-GR Nålventil rak 316 rostfritt stål 1/2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AC2JCQ Modell: 8F-V12LN-SS-GRKorsreferens: 2KLC9 / 8F-V12LN-SS
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
4 343 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålventil
Body Material316 Stainless Steel
förbindelseFNPT
Passande stilRakt
Hantera materialNylon
Längd2 49 / 64 "
Max. Flöde1.05 gpm
Max. Höjd4 17 / 64 "
Max. Tryck5000 psi
Rörstorlek1 / 2 "
TätningsmaterialPTFE
StammtypNål
Temp. Betyg-65 grader till 450 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481803060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekJusteringstypBody MaterialLängdMax. FlödeMax. HöjdMax. InloppstryckMax. ArbetstryckPris
PARKER LNV102F-6 Nålventil Rak mässing med låg bly 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--Mässing med låg bly1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--728SEK
PARKER 2A-V4LR-B Nålventil Rak mässing 1/8 tum | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Mässing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 451 kr
PARKER 2A-V4LN-B Nålventil Rak mässing 1/8 tum | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Mässing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 452 kr
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Nålventil rak 316 rostfritt stål 1/4 tum | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--3 426 kr
PARKER 4F-V6LN-SS-GR Nålventil rak 316 rostfritt stål 1/4 tum | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--2 896 kr
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Nålventil rak 316 rostfritt stål 1/4 tum Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--3 776 kr
PARKER 4F-V6LR-B-GR Nålventil Rak mässing 1/4 tum Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Mässing1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--2 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8F-V12LN-SS-GR Nålventil rak 316 rostfritt stål 1/2 tum Fnpt
4 343 kr /enhet