Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8MA8N-B Adapter mässing M x rör 1/2 tum | AD7AJV 4CXZ4 / 8MA8N-B-GR

PARKER 8MA8N-B Adapter Mässing M x Rör 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD7AJV Modell: 8MA8N-BKorsreferens: 4CXZ4 / 8MA8N-B-GR
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
35SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek3 / 4-20
AnslutningstypMNPT x A-LOK (R) röränd
Hexstorlek7 / 8 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
PARKER 4-4 T2HF-B Adapter mässing M x Cpi rörstub 1/4 tum | AD7AEB 4CXE3 / 4-4 T2HF-B-GR 4-4 T2HF-B-MNPT x CPI (TM) rörstub9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "16SEK
PARKER 4MA4N-B Adapter mässing M x rör 1/4 tum | AD7AHW 4CXW8 / 4MA4N-B-GR 4MA4N-B7 / 16-20MNPT x A-LOK (R) röränd9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "17SEK
PARKER 6MA6N-B Adapter Mässing M x Rör 3/8 tum | AD7AJL 4CXY4 / 6MA6N-B-GR 6MA6N-B9 / 16-20MNPT x A-LOK (R) röränd11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "24SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8MA8N-B Adapter Mässing M x Rör 1/2 tum
35SEK /enhet