Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8MSC8N-316 hantappskontakt, 7/8-in hexstorlek, 1/2-in rörstorlek | AB2ZPM 1PZD8

PARKER 8MSC8N-316 hankontaktdon, 7/8-tums sexkantstorlek, 1/2-tums rörstorlek

Finns i lager
Artikel: AB2ZPM Modell: 8MSC8N-316Korsreferens: 1PZD8
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
666SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkompressionskoppling
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
Kompressionsgängstorlek3 / 4-20
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypTvå hylsor
Hexstorlek7 / 8 "
Max. Driftstemperatur605 grader C
Max. Tryck6600 psi
Min. Driftstemperatur-255 grader C
Rörstorlek1 / 2 "
FormaNPT-hankontakt
StilRör till manrör
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rör Utanför Dia.1 / 2 "
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Parker 8MSC8N-316-kontakt utformad för anslutning av rördelar i kemiska process-, olje- och gas- och raffineringskontrollsystem
    • 316 rostfritt stålkonstruktion ger beständighet mot slipande vätskor och frätande industriella förhållanden samtidigt som det tål tryck på upp till 6600 psi
    • Har en kompressionsdesign som möjliggör enkel montering och dubbelhylsdesign som möjliggör ett tätt grepp runt röret eftersom den främre hylsan skapar en tryckförsegling på röret och kroppen
    • Har en säkerhetsfaktor 4: 1
    • Tillverkad i enlighet med ASME & ASTM-standarder

Produktvarianter

ProduktModellMaterialGrundmaterialBody MaterialMax. TryckRörstorlekFormaStilTemp. RäckviddPris
PARKER 4MSC2N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSMetall316 Stainless Steel9100 psi1 / 8 "-Rör till manrör-425 grader till 1200 grader F.299SEK
PARKER 4MSC4N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Metall316 Stainless Steel7500 psi1 / 4 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.275SEK
PARKER 4MSC6N-316 Rörkoppling, 1 tums storlek, kompression med två hylsor | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSMetall316 Stainless Steel7200 psi3 / 8 "---425 grader till 1200 grader F.412SEK
PARKER 4MSC8N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Metall316 Stainless Steel6600 psi1 / 2 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.519SEK
PARKER 6MSC4N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Metall316 Stainless Steel7200 psi1 / 4 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.414SEK
PARKER 6MSC6N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Metall316 Stainless Steel7200 psi3 / 8 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.445SEK
PARKER 6MSC8N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Metall316 Stainless Steel7200 psi1 / 2 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.552SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8MSC8N-316 hankontaktdon, 7/8-tums sexkantstorlek, 1/2-tums rörstorlek
666SEK /enhet