Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER A4VC4-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1

PARKER A4VC4-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal

Finns i lager
Artikel: AE6QMN Modell: A4VC4-MGKorsreferens: 5UMV1
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
228SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Body Materialacetal
AnslutningstypTryck
Kracktryck1/3 Psi
Längd2"
MaterialAcetalhartssampolymer
Max. Arbetstryck145 psi
Max. Driftstemperatur65 grader C
Max. Temp.150 grader F
Max. Vattentryck150 psi
Min. Driftstemperatur1 grader C
RingmaterialSS
TätningsmaterialEPDM
FormaI kö
Storlek1 / 4 "
StilRör till Rör
Rör Utanför Dia.1 / 4 "
Bredd0.66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBody MaterialKroppsstorlekMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.Min. DriftstemperaturTotala höjdenPris
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Backventil, Push-to-Connect, 5 psi spricktryck, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 grader F-17.8 grader C-305SEK
PARKER CPH104P Backventil, 8 Gal/min Flödeshastighet | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----931SEK
PARKER CVH081P Backventil, 10 Gal/min Flödeshastighet | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----382SEK
PARKER CVH103P Backventil, 16 Gal/min Flödeshastighet | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----415SEK
PARKER A5VC5-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-234SEK
PARKER A6VC6-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-247SEK
PARKER CV-1-1144 backventil Ptfe 1/4 tum Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Omgivning: 32 grader till 212 grader F, vätska: 32 grader till 266 grader F-1 15 / 64 "5 791 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER A4VC4-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal
228SEK /enhet