Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER CPH104P Backventil, 8 Gal/min Flödeshastighet | AD7DAZ 4DML2

PARKER CPH104P Backventil, 8 Gal/min Flödeshastighet

Finns i lager
Artikel: AD7DAZ Modell: CPH104PKorsreferens: 4DML2
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
931SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Kracktryck31 psi
Flödeshastighet8 Gal / min
Installationsmoment48 lbs-ft
Max. Flöde8 gpm
Max. Flöde GPM8
Max. Inloppstryck5000 psi
Max. Tryck5000 psi
Max. Viskositet45-2000 SSU
Operating temp.-45 grader till 132 grader C
Nominell flödeshastighet8 Gpm
TätningsmaterialD-ring
VentilmaterialStål
VentiltypEnstaka pilotstyrd kontroll
Way3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • PO-backventil utformad för att möjliggöra fritt flöde upp till 8 gpm, vid ett maximalt tryck på 5000 psi, från inloppsporten genom utloppsporten
    • Funktioner som standard backventil och returflöde kan uppnås med en extern pilotförsörjning
    • Levereras med en sfärisk tapp för lågt läckage och härdade precisionsjorddelar för hållbarhet
    • Ytterligare krav på reservringar elimineras med D-ringdesign
    • Passar i C10-3-hålighet
    • Ventilhålighet (C10-3)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBody MaterialKroppsstorlekMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.Min. DriftstemperaturTotala höjdenPris
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Backventil, Push-to-Connect, 5 psi spricktryck, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 grader F-17.8 grader C-305SEK
PARKER CVH081P Backventil, 10 Gal/min Flödeshastighet | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----382SEK
PARKER CVH103P Backventil, 16 Gal/min Flödeshastighet | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----415SEK
PARKER A4VC4-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-228SEK
PARKER A5VC5-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-234SEK
PARKER A6VC6-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-247SEK
PARKER CV-1-1144 backventil Ptfe 1/4 tum Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Omgivning: 32 grader till 212 grader F, vätska: 32 grader till 266 grader F-1 15 / 64 "5 791 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER CPH104P Backventil, 8 Gal/min Flödeshastighet
931SEK /enhet