Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER CV-1-1144 backventil Ptfe 1/4 tum Fnpt | AE7BQH 5WRJ3

PARKER CV-1-1144 Backventil Ptfe 1/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE7BQH Modell: CV-1-1144Korsreferens: 5WRJ3
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
5 410 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
AnslutningstypFNPT
Kracktryck0.25 till 0.75 psig
Längd2.5 "
MaterialPTFE
Max. Temp.Omgivning: 32 grader till 212 grader F, vätska: 32 grader till 266 grader F
Totala höjden1 15 / 64 "
Storlek1 / 4 "
VårmaterialPTFE
Bredd1 15 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)6.73
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBody MaterialKroppsstorlekMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.Min. DriftstemperaturTotala höjdenPris
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Backventil, Push-to-Connect, 5 psi spricktryck, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 grader F-17.8 grader C-285SEK
PARKER CPH104P Backventil, 8 Gal/min Flödeshastighet | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----904SEK
PARKER CVH081P Backventil, 10 Gal/min Flödeshastighet | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----373SEK
PARKER CVH103P Backventil, 16 Gal/min Flödeshastighet | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----405SEK
PARKER A4VC4-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-206SEK
PARKER A5VC5-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-211SEK
PARKER A6VC6-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-223SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER CV-1-1144 Backventil Ptfe 1/4 tum Fnpt
5 410 kr /enhet