Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER CVH103P Backventil, 16 Gal/min Flödeshastighet | AD9PYA 4UA81

PARKER CVH103P Backventil, 16 Gal/min Flödeshastighet

Finns i lager
Artikel: AD9PYA Modell: CVH103PKorsreferens: 4UA81
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
415SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Kracktryck5 psi
Flödeshastighet16 Gal / min
Installationsmoment51-55 kg-ft
Max. Flöde16 gpm
Max. Flöde GPM16
Max. Inloppstryck5000 psi
Max. Tryck5000 psi
Max. Viskositet45-2000 SSU
Operating temp.-45 grader till 132 grader C
Nominell flödeshastighet16 Gpm
TätningsmaterialD-ring
VentilmaterialStål
VentiltypKolla upp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Gängad patronventil konstruerad för isolering av hydrauliska kretssystem; perfekt för instrumentapplikationer
    • Har förzinkad konstruktion för att motstå slipande vätskor och en sfärisk tapp för säker och läckagesäker drift
    • Utrustad med en D-ring, vilket eliminerar ytterligare krav på reservringar
    • Dubbla avkänningsvägar säkerställer minskat differenstryck under en operation

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBody MaterialKroppsstorlekMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.Min. DriftstemperaturTotala höjdenPris
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Backventil, Push-to-Connect, 5 psi spricktryck, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 grader F-17.8 grader C-305SEK
PARKER CPH104P Backventil, 8 Gal/min Flödeshastighet | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----931SEK
PARKER CVH081P Backventil, 10 Gal/min Flödeshastighet | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----382SEK
PARKER A4VC4-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-228SEK
PARKER A5VC5-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-234SEK
PARKER A6VC6-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-247SEK
PARKER CV-1-1144 backventil Ptfe 1/4 tum Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Omgivning: 32 grader till 212 grader F, vätska: 32 grader till 266 grader F-1 15 / 64 "5 791 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER CVH103P Backventil, 16 Gal/min Flödeshastighet
415SEK /enhet