Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER CAJW Ventilutvidgning | AE2YZC 5A433

PARKER CAJW ventilexpansion

Finns i lager
Artikel: AE2YZC Modell: CAJWKorsreferens: 5A433

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostatisk expansionsventil
ARI standard750-70
Kapillärlängd60 In.
förbindelseSAE Flare Angle
Kontaktanslutning (in.)3/8
Kontaktuttag (in.)1/2
kontrollNoggrannhet, upprätthålls över en stor variation i förångarens belastning, vilket minimerar jaktens översvämning och problem med svält
Förångare Temp. Räckvidd-40 till 60 F
Nominell kapacitet1/2 till 1 ton
Parkers modellnummerCAJW
KylmedelR-134a
överhettningExternt justerbar
TypJusterbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Balanserad portdesign (Ja)
    • Equalizer-typ (intern)
    • Flytande underkylningstemperatur (F) (10)
    • Inte för användning med (ammoniak)
    • Minska storleken på flänsmuttern (in.) (3/8 x 1/4)

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseArtikelPris
PARKER ECE-D-ZX200 termostatisk expansionsventil 5 till 8 ton | AA3WRY 11X594 ECE-D-ZX200Rakt genom lödTermostatisk expansionsventil2 936 kr
PARKER CAAVX35 Themostatisk expansionsventil 1/3 till 1/2 ton | AA9WTU 1H767 CAAVX35SAE Flare AngleTermostatisk expansionsventil2 845 kr
PARKER CAAVW Tematisk expansionsventil 1/3 till 1/2 ton | AA9WTV 1H768 CAAVWSAE Flare AngleTermostatisk expansionsventil2 746 kr
PARKER CEBVX100 Tematisk expansionsventil 2-3 ton | AB4PWL 1ZRD4 CEBVX100SAE Flare AngleTermostatisk expansionsventil2 557 kr
PARKER EBSE8VX100 Tematisk expansionsventil 7 1 / 2-8 ton | AB4PWM 1ZRD5 EBSE8VX100Rakt genom lödTermostatisk expansionsventil4 793 kr
PARKER EBSE11VX100 Tematisk expansionsventil 10-11 ton | AB4PWN 1ZRD6 EBSE11VX100Rakt genom lödTermostatisk expansionsventil5 087 kr
PARKER EBSE15VX100 Tematisk expansionsventil 15 ton | AB4PWP 1ZRD7 EBSE15VX100Rakt genom lödTermostatisk expansionsventil5 997 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER CAJW ventilexpansion
2 617 kr /enhet