Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER CCP115C Superspole, 1/2 tums storlek, 115 VAC | AD7DBU 4DMP2

PARKER CCP115C Super Coil, 1/2 tum Storlek, 115 VAC

Finns i lager
Artikel: AD7DBU Modell: CCP115CKorsreferens: 4DMP2
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
1 319 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventilspole
SpoltypPuissant
StrömDen 0.2
Inspänning115 VAC
Energiförbrukning19 W
Resistens576 Ohm
UppsägningLedningsanslutning
Spänning115 VAC
Wattal19 W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passar ventilnummer (4DMN2, 4DMN3)

Produktvarianter

ProduktModellSpolhöljeStrömInspänningResistensSpänningWattPris
PARKER PKC-1-24 Magnetventilspole 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---24 VAC101 302 kr
PARKER PKC-1-120 Magnetventilspole 120 / 240v 60 / 50Hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---120 / 240 VAC101 267 kr
PARKER PKC-1-208 / 240 magnetventilspole 208 / 240v 60 / 50Hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC101 302 kr
PARKER PKC-2-24 Magnetventilspole 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---24 VAC151 480 kr
PARKER PKC-2-120 Magnetventilspole 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---120 VAC151 425 kr
PARKER PKC-2-208 / 240 magnetventilspole 208 / 240v 60 / 50Hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC151 454 kr
PARKER CCP012L Superspole, 1/2 tums storlek, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9 CCP012L-Den 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-582SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER CCP115C Super Coil, 1/2 tum Storlek, 115 VAC
1 319 kr /enhet