Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER DSL101C 2-vägs valstyp magnetventil, 15 gpm | AD9PYB 4UA82

PARKER DSL101C 2-vägs valstyp magnetventil, 15 gpm

Finns i lager
Artikel: AD9PYB Modell: DSL101CKorsreferens: 4UA82
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
989SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Spoltyp5/8 "Super Coil
Flödeshastighet15 Gal / min
Installationsmoment37-41 kg-ft
Max. Flöde15 gpm
Max. Flöde GPM15
Max. Inloppstryck3600 psi
Max. Tryck3600 psi
Max. Viskositet45-2000 SSU
Operating temp.-45 grader till 132 grader C
Placera2
Nominell flödeshastighet15 Gpm
Respons tid80 ms
TätningsmaterialD-ring
VentilmaterialStål
VentiltypNormalt stängd magnetventil
Way2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481200020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Ventilhålighet (C10-2)

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetMax. FlödeRespons tidVentiltypPris
PARKER DSL081N 2-vägs valstyp magnetventil, 8 gpm | AD7DBJ 4DMN2 DSL081N8 Gal / min8 gpm50 msNormalt öppen magnetventil1 112 kr
PARKER DSL081C 2-vägs valstyp magnetventil, 8 gpm | AD7DBK 4DMN3 DSL081C8 Gal / min8 gpm50 msNormalt stängd magnetventil847SEK
PARKER DSL105C1 4-vägs 3-positionsspoltyp magnetventil, 7 gpm | AD9PYK 4UA90 DSL105C17 Gal / min7 GPM50 ms4-vägs, 3-position, stängd centrum2 370 kr
PARKER DSL081NR 2-vägs valstyp magnetventil, 8 gpm | CA3QEE DSL081NR8 Gal / min-50 ms-1 723 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER DSL101C 2-vägs valstyp magnetventil, 15 gpm
989SEK /enhet