Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER HNVS4FF -GR nålventil, rak passform, 6000 psi, 0.35 GPM, FNPT | AD7JXN 4EUJ9 / HNVS4FF-GR

PARKER HNVS4FF -GR nålventil, rak passande, 6000 psi, 0.35 GPM, FNPT

Finns i lager
Artikel: AD7JXN Modell: HNVS4FFCross Ref: 4EUJ9 / HNVS4FF-GR

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålventil
Body MaterialRostfritt stål
förbindelseFNPT
Passande stilRakt
Hantera materialRostfritt stål
Inloppsanslutning1/4 NPT
InloppsportstorlekKvinna
Inloppsstorlek1 / 4 "NPT
Längd2.125 "
Max. Flöde0.35 gpm
Max. Höjd3.125 "
Max. Arbetstryck6000 psi
Max. Driftstemperatur538 grader C
Max. Tryck6000 psi
Max. Arbetstryck6000 PSI
Min. Driftstemperatur-54 grader C
Utloppsanslutning1 / 4 "NPT
Outlet PortKvinna
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialMetall
StammtypRostfritt stål
Temp. Betyg-65 grader till 450 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Parker HNVS4FF-GR-ventil designad för att långsamt öppna en avsmalnande stift för att kontrollera vätskeflödet (tryckklass upp till 6000 psi)
    • Levereras utrustad med rullade spindeldrivna gängor som ger en säker anslutning mellan två rör
    • Har konstruktion i rostfritt stål och panel- och basmonteringsalternativ för enkel installation
    • Självcentrerande, icke-roterande spindelspets som ger en komplett, bubbeltät avstängning
    • Ryggstoppspindel och integrerat dammskydd förhindrar utblåsning och inträngning av föroreningar

Vanliga frågor och svar:

F. Är Parker HNVS4FF-GR nålventil mottaglig för läckage?

S. Nej, dess självcentrerande, icke-roterande spindelspets säkerställer en tät avstängning och eliminerar risken för läckage.

F. Följer Parker HNVS4FF-GR några säkerhetsstandarder?

S. Ja, dessa ventiler är fabrikstestade i enlighet med API 598-standarderna.

F. Är Parker HNVS4FF-GR-ventil idealisk för täta vätskor?

A. Denna Parker nålventil är idealisk för system som använder mindre trögflytande och lätta vätskor eller gaser.

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekJusteringstypBody MaterialLängdMax. FlödeMax. HöjdMax. InloppstryckMax. ArbetstryckPris
PARKER LNV102F-6 Nålventil Rak mässing med låg bly 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--Mässing med låg bly1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--779SEK
PARKER 2A-V4LR-B Nålventil Rak mässing 1/8 tum | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Mässing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 716 kr
PARKER 2A-V4LN-B Nålventil Rak mässing 1/8 tum | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Mässing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 760 kr
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Nålventil rak 316 rostfritt stål 1/4 tum | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--3 668 kr
PARKER 4F-V6LN-SS-GR Nålventil rak 316 rostfritt stål 1/4 tum | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--3 101 kr
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Nålventil rak 316 rostfritt stål 1/4 tum Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--4 043 kr
PARKER 4F-V6LR-B-GR Nålventil Rak mässing 1/4 tum Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Mässing1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--2 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER HNVS4FF -GR nålventil, rak passande, 6000 psi, 0.35 GPM, FNPT
3 042 kr /enhet