Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Svetsrör Polypropylen 1/4 tum Ytterdiameter Grön 50 fot | AC3QUZ 2VKV4

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Svetsslang polypropen 1/4 tum Ytterdiameter Grön 50 fot

Finns i lager
Artikel: AC3QUZ Modell: HUFR-4-045-GN-0050Korsreferens: 2VKV4
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
56SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsrör
Sprängtryck525 PSI
FärgGrön
HårdhetStrand A 98
Inuti Dia.0.160 "
Längd50ft.
Materialpolyuretan
Max. Tryck175 psi
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 180 F
TypMicroWeld (TM)
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.045 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5895
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
PARKER HUFR-8-090-GN-0050 Svetsrör Polypropylen 1/2 tum Ytterdiameter Grön 50 fot | AC3QVQ 2VKX8 HUFR-8-090-GN-0050475 psi0.320 "160 psi1 / 2 "0.09 "160SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Svetsslang polypropen 1/4 tum Ytterdiameter Grön 50 fot
56SEK /enhet