Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER HUFR-8-090-GN-0050 Svetsrör Polypropylen 1/2 tum Ytterdiameter Grön 50 fot | AC3QVQ 2VKX8

PARKER HUFR-8-090-GN-0050 Svetsslang polypropen 1/2 tum Ytterdiameter Grön 50 fot

Finns i lager
Artikel: AC3QVQ Modell: HUFR-8-090-GN-0050Korsreferens: 2VKX8
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
160SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsrör
Sprängtryck475 psi
FärgGrön
HårdhetStrand A 98
Inuti Dia.0.320 "
Längd50ft.
Materialpolyuretan
Max. Tryck160 psi
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-40 till 180 F
TypMicroWeld (TM)
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.09 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)52.58
Fartygets bredd (cm)51.82
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Svetsrör Polypropylen 1/4 tum Ytterdiameter Grön 50 fot | AC3QUZ 2VKV4 HUFR-4-045-GN-0050525 PSI0.160 "175 psi1 / 4 "0.045 "56SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER HUFR-8-090-GN-0050 Svetsslang polypropen 1/2 tum Ytterdiameter Grön 50 fot
160SEK /enhet